Vosak za zaštitu od korozije Mould Protect 500 ml

Artikl br.: 083094 500
(22,04 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mlaznica Standard
Sadržaj 500 ml
Boja prozirno
Otopivo u vodi netopiv
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez
Izvedba Limenka za sprej
Vrsta proizvoda Zaštita od korozije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083094 500
EAN / GTIN 5412386064937
Broj proizvođača 32839-AA

Opis

Izvedba:

Prozirno, voštano sredstvo za antikorozivnu zaštitu za alate za oblikovanje i metalne površine svih vrsta. Dugotrajna zaštita tijekom skladištenja i transporta.
  • Idealno za dugoročnu zaštitu alata za oblikovanje i metalnih komponenti.
  • Za zaštitu alata za oblikovanje u preradi plastike, čak i uz dugotrajno skladištenje.
  • Štiti strojeve od agresivnih kemikalija, poput npr. onih koje nastanu tijekom transformacije PVC-a.
  • Prozirni, voštani zaštitni film s visokom površinskom pokrivenošću.
  • Sprečava nakupljanje vlage na metalnim površinama.
  • Ne stvrdnjava se, ne kapa i lako se uklanja.
  • Bez silikona.

Upotreba:

  • Na čistu, suhu formu nanesite tanak, ravnomjeran film.
  • Ako učinak zaštite oslabi, ponovite postupak.
  • Prije instalacije preporučujemo da kalupe ponovno odmastite.
  • Sigurnosne upute za obradu nalaze se u trenutnom sigurnosnom listu (SDB).