GARANT GreenPlus Power Force 20

Artikl br.: 088006 20
(9,57 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Kanistar
Održivost GARANT GreenPlus
Sadržaj 20 l
Boja prozirno
Oblik tekuće
Gustoća 1,007 g/cm3
Vrelište 100 °C
pH-vrijednost 10,5 - 11
Temperatura na području primjene 2 °C - 40 °C
Temperatura skladištenja 2 °C - 35 °C
Serija GreenPlus
Vrsta proizvoda Univerzalno sredstvo za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 088006 20
EAN / GTIN 4062406403171

Opis

Izvedba:

NSF certificirano. Pogodno za upotrebu u prehrambenoj industriji.
Ekstremna moć odmašćivanja zahvaljujući hibridnoj tehnologiji. Zagorena prljavština, specijalne masti, ulja, čađa, abrazija gume, bitumen, vosak i paste otapaju se zahvaljujući biljnim ekstraktima i brzo uklanjaju s površine zahvaljujući tehnologiji tenzida.
Kanistar zapremnine 20 litara. Po potrebi dodatno naručite ispusnu slavinu (br. 088010 vel. 20-30).
Power Force je čistač na vodu s malo pjene na bazi obnovljivih sirovina. Zahvaljujući prirodnim aktivnim sastojcima, prljavština se snažno uklanja bez oštećenja površina. Ugodan miris i odsutnost otapala i HOS-a čine ga savršenim za snažan, siguran rad. Power Force predstavlja učinkovitu alternativu otapalima. Uz ručnu primjenu, može se koristiti i u uređajima za čišćenje dijelova. U ovoj se primjeni sredstvo za čišćenje može koristiti nekoliko puta i podržava koncept cirkulacije. To ne samo da štedi resurse, već i izbjegava stvaranje otpada. Zbog NSF certifikata, sredstvo za čišćenje može se koristiti ne samo u održavanju, već i u prehrambenoj industriji.
  • Bez potrebe za posebnim označavanjem.
  • Može se koristiti ručno i strojno.
  • NSF certifikat za prehrambeni sektor.
  • Prikladno za punjenje boca s raspršivačem i tlačnih prskalica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi