Ljepljiva traka ojačana vlaknima stabilizirajuće 50X50

Artikl br.: 083605 50X50
(0,53 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
829 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 53799
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača Tkanina
finoća mreže 80 mesh
ljepilo Prirodni kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku 0,47 N/mm
Sposobnost širenja 11 %
Vlačna čvrstoća 7,7 N/mm
Posebnost otporno na habanje; glatko; moguće ručno trganje
Primjena Pakiranje; Vezanje; Prekrivanje; Lijepljenje; Povezivanje
postojanost na temperaturi do 110 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 15 °C - 35 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 % - 70 %
Boja maslinasto zelena
Duljina 50 m
širina 50 mm
Debljina 0,31 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083605 50X50
EAN / GTIN 4042448141354
Broj proizvođača 53799-00027-02

Opis

Izvedba:

tesa® 53799 i na grubim podlogama pokazuje jako dobru snagu lijepljenja. Lagano se može trgati rukom, otporan je na vodu i loše vremenske uvjete, izdržljiv i jako savitljiv. Tako da je idealan za različite radove na popravljanju i konstrukciji, ali i za pakiranja, spajanja, lijepljenja itd.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.