Ljepljiva traka ojačana vlaknima 4-dijelna garnitura 38X25

Artikl br.: 083611 38X25
Postavite cijenu 4 Piece (0,92 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
301 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 4671
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača Tkanina
finoća mreže 120 mesh
ljepilo Prirodni kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku 0,35 N/mm
Sposobnost širenja 9 %
Vlačna čvrstoća 7 N/mm
postojanost na temperaturi do 140 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 15 °C - 35 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 % - 70 %
Boja narančasto
Duljina 25 m
širina 38 mm
Debljina 0,28 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083611 38X25
EAN / GTIN 4042448168436
Broj proizvođača 04671-00057-10

Opis

Izvedba:

tesa® 4671 ima nosivo pletivo od viskoznih vlakana, nije reflektirajuća, fluorescentna je i prikladna za skoro svaku vrstu namjene. Lako se može trgati rukom, uklanja se bez ostataka, lijepi i na hrapave površine i može se pisati po njoj.
S tekstilnom trakom tesa® 4671 u neonskim bojama savladajte različite zadatke sigurno i pouzdano – posebno pri označavanju različitih elemenata ili u području događaja!
Tekstilna traka tesa® 4671 dostupan je u flourescentnim bojama i često se koristi od strane stručnjaka za vidljivo označavanje pokretnih elemenata ili u kontekstu događaja. Prikladan je za razne primjene poput označavanja, fiksiranja, učvršćivanja ili povezivanja. tesa® 4671 može se jednostavno ručno otrgnuti, jednostavno se označi, ne reflektira svjetlost i može se oblikovati. Kombinacija tkanine prekrivene akrilom i ljepilom od prirodne gume osigurava visoku otpornost na abraziju. Tekstilna traka može se ukloniti bez ostataka i dostupna je u sljedećim bojama: neonska zelena, neonska žuta, neonska narančasta i neonska ružičasta.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.