{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | 4671 | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | Tkanina | |
Finost tkanine | 120 struktura | |
Lepilna masa | Naravni kavčuk | |
Lepilna moč na jeklu | 0,35 N/mm | |
Raztegljivost | 9 % | |
Natezna trdnost | 7 N/mm | |
temperaturna obstojnost do | 140 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 35 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % - 70 % | |
Barva | oranžna | |
Dolžina | 25 m | |
Širina | 38 mm | |
Debelina | 0,28 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083611 38X25 | |
EAN/GTIN | 4042448168436 | |
Številka proizvajalca | 04671-00057-10 |