{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 648 | |
Kemijska baza | uretan metakrilat | |
Dinamična viskoznost | 450 mPas - 550 mPas | |
Gustoća | 1,1 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Plamište | 93,3 °C | |
Temperatura na području primjene | −75 °C - 180 °C | |
Čvrstoća prema | 10 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 3 h | |
Osobina | fluorescentno pod UV svjetlom; tolerantno na ulje | |
prikladno za materijal | Čelik | |
prikladno za područja primjene | Lijepilo; Labavi ili čvrsti spoj | |
maksimalna dimenzija pukotina | 0,15 mm | |
Razred čvrstoće | vrlo čvrsta | |
minimalni moment odvajanja | 29 Nm | |
Demontaža | samo zagrijavanjem | |
Boja | zeleno | |
Količina punjenja | 50 ml | |
Temperatura skladištenja | 8 °C - 21 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
Označavanje opasnih tvari | GHS05: Korozivni učinak; GHS07 oprez | |
Vrsta proizvoda | Proizvod spajanja |
Broj artikla | 083341 648_DIER | |
EAN / GTIN | 2050001948830 | |
Broj proizvođača | 791505 |