Marker s vijčanim osiguračem Security Check R

Artikl br.: 085188 R
(23,10 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
629 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 50 ml
Boja natpisa crveno
Vrsta proizvoda Posebni marker

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085188 R
EAN / GTIN 48615966700
Broj proizvođača 96670

Opis

Izvedba:

Izrazito vidljiv sigurnosni lak za brzu i jednostavnu vizualnu kontrolu kod provjere sigurnosti ili izmjena originalnosti. Pojednostavljuje prepoznavanje svih pokreta podešavanja. Otporno na temperature do 200 °C.
Šiljak za produljivanje: Praktičan s 4 razine, šiljak se jednostavno može promijeniti na željenu duljinu kako bi se dostigla željena širina markera. Jednostavna upotreba, šiljak pričvrstite za glavu tube. Šiljak za produljivanje produljuje šiljak tube za 3 cm za jednostavnije obilježavanje na teško dostupnim područjima.

Upotreba:

Izvrsno prianjanje na brojnim površinama. Idealan za korištenje kod priključaka, klinova, matica i građevinskih skupina, nakon što su podešeni na pravi napon ili poziciju.