{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kemijska baza | Metakrilat ester | |
Dinamična viskoznost | 15.000 mPas - 25.000 mPas | |
Gustoća | 1,09 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Plamište | 100 °C | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 180 °C | |
Čvrstoća prema | 15 min - 20 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 1 h - 3 h | |
Održivost | GARANT GreenPlus | |
prikladno za materijal | Metal | |
prikladno za područja primjene | Brtvljenje cijevi; Navoji za cijevi; Vijčani spojevi | |
za veličine navoja M do | M80 | |
za veličine navoja col | 3 col | |
Razred čvrstoće | nisko čvrsta | |
minimalni moment odvajanja | 5 Nm - 15 Nm | |
Demontaža | s normalnim alatom | |
Boja | bijela | |
Količina punjenja | 250 ml | |
Temperatura skladištenja | 5 °C - 23 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta proizvoda | Sredstvo za brtvljenje |
Broj artikla | 088065 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423506 |