Brtveno sredstvo za površine 5GP73 250 ml

Artikl br.: 088068 250
(493,96 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
  • Održivost: GARANT GreenPlus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kemijska baza anaerobni metakrilat
Dinamična viskoznost 35.000 mPas - 60.000 mPas
Gustoća 1,11 g/cm3
Oblik tekuće
Plamište 100 °C
Temperatura na području primjene −55 °C - 180 °C
Čvrstoća prema 5 min - 15 min
Funkcionalna čvrstoća prema 3 h - 6 h
Osobina fluorescentno pod UV svjetlom; otporno na ulje; vodootporno
Održivost GARANT GreenPlus
prikladno za materijal Metal
prikladno za područja primjene Brtva površine; prirubnički spoj
maksimalna dimenzija pukotina 0,2 mm
Razred čvrstoće srednje čvrsta
minimalni moment odvajanja 10 Nm - 20 Nm
Boja zelena
Količina punjenja 250 ml
Temperatura skladištenja 5 °C - 23 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 24 mjesec
Serija GreenPlus
Vrsta proizvoda Sredstvo za brtvljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 088068 250
EAN / GTIN 4062406423568

Opis

Izvedba:

Brtvilo koje se bez zraka stvrdnjava između tijesno nalijegajućih metalnih površina.
Vrsta 5GP73. Tiksotropno sredstvo za brtvljenje ravnih površina srednje čvrstoće za brtvljenje metalnih navojnih dijelova. Brtvljenje poklopaca, prirubnica i površina. Brzo stvrdnjavanje, blago fleksibilni brtveni sloj.

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.