{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 145 mm | |
za presjek vodova | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Broj gnijezda | 4 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju | |
Površina | polirano | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729405 2,5 | |
EAN / GTIN | 4003773071754 | |
Broj proizvođača | 97 68 145 A |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica VDE-izolirano, za presjek vodova: 2,5mm2
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
32,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
220 dijelovi na zalihi
22,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj gnijezda | 4 | |
za presjek vodova | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 |
ukupna duljina | 145 mm | 150 mm |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Površina | polirano | |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje |