{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 140 mm | |
Duljina čeljusti | 42 mm | |
Oblik otvora ključa | plosnat | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | |
Površina kliješta | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Plosnata kliješta |
Broj artikla | 711200 140 | |
EAN / GTIN | 4003773042914 | |
Broj proizvođača | 30 15 140 |