Pinceta oblik AA ravna, izolirana, materijal: N

Artikl br.: 727920 N
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

materijal Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 130 mm
Izvedba šiljasto
Vrsta proizvoda Pinceta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 727920 N
EAN / GTIN 4045197993335
Broj proizvođača 727920 N

Opis

Izvedba:

Od čelika s finim šiljcima, krakovi dvostruko izolirani uranjanjem.
Od specijalnog čelika, niklana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu