Elektronički momentni ključ 12 Nm

Artikl br.: 655345 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 197,69 € kom.
  • 91,80 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
414 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 12 Nm
Smjer momenta Pritezanje na desno i na lijevo
Točnost mjerenja momenta ±2 %; ±3 %
Mogućnost zamjene alata Utični alat
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 216 mm
Područje okretnog momenta 2,4 Nm - 12 Nm
Razlučivost 0,01 Nm
Težina 650 g
Izlazni Četverokut 1/4 col
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija optički; akustično
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije LR3
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika elektronski
Protokoliranje podataka da
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv pokazni
Očitavanje Nm; lbfft; lbfin; kgfm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 176,3 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 655345 12
EAN / GTIN 4045197503817

Opis

Izvedba:

Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Robusni momentni ključ s kućištem otpornim na udarce, dvokomponentnom ručkom, velikim zaslonom i dvosmjernom račnom. Jednostavno rukovanje pomoću velikih tipki za unos. Optičkim i zvučnim signalom prikazuje se na vidljiv i čujan način postizanje zadanog okretnog momenta. Na raspolaganju su dva načina rada s indikacijom vršne vrijednosti i ili pratećim prikazom. Radna memorija može pohraniti do 50 vrijednosti pritezanja.
Čvrsta preklopna račna s izbacivačem. Proizvoljna primjena sile. Neovisno o položaju ključa, mjerenje je uvijek točno.

Upotreba:

Kontrola momenta; kontrolirano stezanje vijka prilikom pojedinačnog spajanja ili u malim serijama.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Točnost:

U smjeru kazaljke na satu ± 2 %, suprotno od smjera kazaljke na satu ± 3 %.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi