{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Usporedba granulacije | 280 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ brusne trake | 90 mm | |
Širina brusne trake | 100 mm | |
Duljina brusne trake | 289 mm | |
Oznaka proizvođača | SC-BF | |
Izvedba | A very fine | |
Boja | plava | |
Vrsta proizvoda | Brusna traka |
Broj artikla | 568561 280 | |
EAN / GTIN | 4001895524592 | |
Broj proizvođača | 7000068173 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mini brusna traka ⌀ 90×100 mm 280
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
19,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
16,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
18,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
15,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | A very fine | A very fine |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Usporedba granulacije | 280 | 280 |
Širina brusne trake | 100 | 100 |
Duljina brusne trake | 289 | 320 |
⌀ brusne trake | 90 | 100 |
Vrsta proizvoda | Brusna traka | Brusna traka |