{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 6 | |
Funkcija rukavice | Certifikat za prehrambene namirnice | |
EN 388 | 4121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materijal nosača | Spandex najlon | |
Prevlaka | Nitrilna pjena | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | crna / žuta | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
Standard | EN 407 | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094362 7 | |
EAN / GTIN | 7340118318677 | |
Broj proizvođača | 116-7 |