ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Asortiman kliješta za elektroničare 4-dijelni, broj kliješta: 4

Artikl br.: 700160 4

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj kliješta Cijena uklj. PDV
  • Rezna oštrica: bez vate

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj kliješta 4
Rezna oštrica bez vate
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 700160 4
Broj proizvođača 700160 4

Opis

Izvedba:

Precizno štancani, oba dijela kliješta su točno spojeni kroz pažljivo izvedene provrte i brušene površine. Kliješta za rezanje imaju lako škarasti rez. S oprugom za otvaranje i ergonomski oblikovanim ručkama za sigurno i udobno rukovanje.

Materijal:

Ugljični čelik (C70), precizno prešan i toplinski obrađen s fosfatiranom površinom bez odsjaja.

Opseg isporuke:

1 elektroniča kliješta za rezanje žice br. 726680 (uska glava - 9,5 mm): Vel. 130
1 elektronički rezač za koso rezanje br. 726700 (normalna glava - 13,5 mm): Vel. 130
1 elektronička plosnata kliješta art. 727140: Vel. 135
1 Elektronik-Spitzzange Nr. 727160: Vel. 145

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu