{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | NT 55/2 Tact² Me I | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 2.760 W | |
Obujam spremnika | 55 l | |
Nazivna širina priključka | 40 mm | |
Duljina | 710 mm | |
širina | 570 mm | |
Visina | 1.070 mm | |
Duljina usisne cijevi | 4 m | |
Duljina kabela | 10 m | |
Broj turbina | 2 | |
Protok volumena zraka | 2×74 l/s | |
Vakuum | 254 mbar | |
Radna buka | 73 dB(A) | |
Antistatički sustav | Da | |
Čišćenje fine prašine | da | |
Čišćenje filtra | Tact² automatsko čišćenje filtra | |
Razred prašine - usisavač | L | |
Težina | 45 kg | |
Filtarski sustav | Plosnati filter | |
Posebnost | Spremnik od nehrđajućeg čelika, antistatički, zaštitni razred I | |
Vrsta proizvoda | Mokri i suhi usisavač |
Broj artikla | 078521 NT55T2ME | |
EAN / GTIN | 4039784538092 | |
Broj proizvođača | 1.667-237.0 |