Garnitura spojnica s unutarnjim navojem 10-dijelna 1/4 col

Artikl br.: 080173 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan radni tlak 35 bar
Priključni vanjski navoj 1/4 col
Sadržaj garniture 10
Vrsta proizvoda Nazuvica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080173 1/4
EAN / GTIN 4062406522520

Opis

Izvedba:

Brzozatvarajuća spojka NW 7,2. Protočnost 1000 l/min (zrak). Materijal mesing (čist). Radni tlak: PN 35 bar / temperatura: -20 °C do +100 °C.