• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

Nippasarja, sisäkierre 10 osaa, Liitännän sisäkierre: 1/4tuuma

Tuote nro.: 080173 1/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitännän sisäkierre (tuuma) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttöpaine maks. 35 bar
Koko d1, sisäkierre 1/4 tuuma
Tuotetyyppi nippa
Osien lkm 10 kpl
Liitännän tyyppi sisäkierre
Lämpötila-alue min. −20 °C
Lämpötila-alue maks. 100 °C
Läpivirtausarvo 1 000 l/min
Materiaali messinki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080173 1/4
EAN / GTIN 4062406522520
Valmistajan numero 080173 1/4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pikalukitukset NL 7,2. Virtausteho 1000 l / min (ilma). Materiaali messinkiä (kirkas). Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.