{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
Oznaka proizvođača | G2424 S250 | |
Izlazna snaga | 900 W | |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 870 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 3/8 col | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 13 mm | |
Težina | 0,96 kg | |
Radna buka | 85 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 3,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Ravni brusilica |
Broj artikla | 079448 S250 | |
EAN / GTIN | 7322590019907 | |
Broj proizvođača | 8423031262 |