Akumulatorski udarni odvijač bez baterije 18LTX1750

Artikl br.: 074061 18LTX1750
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Metabox
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Metabox
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Oznaka proizvođača SSW 18 LTX 1750 BL
Broj sadržanih baterija 0
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora bez četkica
Razine okretnog momenta 12
maskimalan okretni moment 1.750 Nm
Broj okretaja u praznom hodu 0 min-1 - 1.650 min-1
maksimalan broj udaraca 2.450 min-1
maksimalni moment odvajanja 2100 Nm
Prihvat za alat Vanjski četverokut
Dimenzije prihvata za alat 3/4 col
Težina bez baterije 3 kg
tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta proizvoda Udarni odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 074061 18LTX1750
EAN / GTIN 4061792202450
Broj proizvođača 602402850

Opis

Izvedba:

Veliki okretni momenti za teške zadatke.
Akumulatorski udarni odvijači klase LTX dostupni su s maksimalnim okretnim momentom od 300 Nm, 800 Nm ili 1750 Nm. Savršeno prikladni za teške zadatke uvrtanja vijaka u svim rasponima učinka. Također su opremljeni APS (Automatic Power Shift) načinom rada:
  • Otpuštanje u APS načinu rada: sprječava otpadanje vijka/matice automatskim smanjenjem broja okretaja nakon otpuštanja.
  • Uvrtanje u APS načinu rada: sprječava pretjerano zatezanje vijka/matice automatskim isključivanjem nakon prvog udarca.
Svi Metabo akumulatori dolaze s 3-godišnjim jamstvom, bez obzira na broj ciklusa punjenja.
Ostali detalji kao što su jarko LED radno svjetlo osiguravaju još veću udobnost pri radu.
  • Izuzetno snažan akumulatorski udarni odvijač s vanjskim četverokutom od 3/4 cola i 1750 Nm.
  • Jedinstveni Metabo motor bez četkica za brz rad i maksimalnu učinkovitost u svakoj primjeni.
  • Zaštita od preopterećenja: štiti motor od pregrijavanja.
  • Vrlo snažan za teške zadatke.
  • Rad s malo povratnih udaraca s vrlo velikim okretnim momentom.
  • Dvanaest razina broja okretaja i momenta za širok raspon primjena.
  • Integrirano radno svjetlo za osvjetljavanje radnog područja.
  • Robusno kućište od tlačno lijevanog aluminija za optimalno odvođenje topline i izdržljivost.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

Opseg isporuke:

Bez akumulatora, punjača i transportnog kovčega.

Napomena:

Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema