{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GSR 18V-45 | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 3 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 21 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 45 Nm | |
Raspon broja okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Raspon broja okretaja 2. brzina | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 35 mm | |
Težina | 0,9 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
tipična uporaba | Medium | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
USP1 | 18 V, 4-polni DC motor | |
USP2 | stezni raspon brzostezne glave 1,5-13, s 2 baterije, u L-Boxxu |
Broj artikla | 070243 GSR18V45 | |
EAN / GTIN | 4059952635675 |