{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fino tip E 12 V | |
Oznaka proizvođača | ASCM 12Q | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 3 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
maskimalan mekani okretni moment | 20 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 40 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 400 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 700 min-1 | |
maksimalni broj okretaja 3. brzina | 1.400 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 4. brzina | 2.500 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 40 mm | |
Težina | 1,3 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
tipična uporaba | Heavy Duty | |
prikladno za materijal | drvo; čelik | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Raspon stezanja brzostezne glave 1.5-13, u transportnom koferu, prikladn za drvo i čelik |
Broj artikla | 070204 7116106H1 |