Izvedba:
Akumulatorska bušilica - odvijač - Za precizne rezultate bušenja i vijčanog spajanja.
- Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Dobar raspored težine i ergonomije s umecima od meke obloge za trajnu upotrebu bez umaranja.
- Visokonaponski Li-Ionski akumulatori s nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom napunjenosti.
Snažan 12V aku odvijač s motorom bez četkica, 4 brzine i mobilnom bušećom glavom. - EIN PowerDrive motor bez četkica, snažan, ne iziskuje održavanje, za maksimalnu učinkovitost i životni vijek.
- QuickIN sustav brze zamjene.
- Mobilna bušeća glava u izvedbi od punog metala za izvanrednu opteretivost u najtežim uvjetima.
- Za svaki promjer bušenja moguće je odabrati optimalnu brzinu rezanja zahvaljujući pogonu od punog metala s 4 brzine.
- Bušenje u metal 6 mm u 4. brzini pri 2 500 okretaja /min.
- Snažno narezivanje navoja u 1. brzini.
- Optimalan broj okretaja za samonarezujuće vijke, stupnjevana svrdla ili narezivanje navoja.
- Kompaktna duljina od 150 mm (bez bušeće glave).
- FEIN SafetyCell Technology. Štiti bateriju i stroj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskih pražnjenja.
- EC motor bez četkica koji ne zahtijeva održavanje s 30 % većom učinkovitošću u odnosu na DC-motore i visokom stabilnošću pri okretanju.
- Neznatno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na standardne DC motore.
- Patentirani prijenosnik s 4 brzine s izravnim prebacivanjem za snažno odvijanje, bušenje s optimalno prilagođenim brojem okretaja i za rezanje navoja.
Mehaničko isključivanje momenta, podesivo u 20 stupnjeva, dodatni stupanj bušenja.
Mehaničko isključivanje momenta, podesivo u 20 stupnja, dodatni stupanj bušenja.
Opsežan komplet za bušenje, urezivanje navoja i navijanje u metalu.
Komplet profesionalnih nareznih svrdla idealan za obradu metala.
- Držač nastavaka QuickIN (1/4 cola) za praktično rukovanje jednom rukom i sa snažnim magnetom Neodym.
- Adapter nareznih svrdla QuickIN s dvije stezne čahure za promjer drške 4,5 i 6 mm za rezanje veličina navoja M4 / M5 / M6 / M8.
- Adapter za nasadni nastavak QuickIN za prihvat udarnih nastavaka s 1/2 cola u 4-kutnom prihvatu.
Opseg isporuke:
2 x 12V / 2,5 Ah litij-ionski akumulator, glava bušilice, punjač, kvačica za pojas, transportni kovčeg
Uklj. QuickIN držač nastavka od 1/4 cola, adapter ureznika QuickIN s 2 stezna kliješta 4,5 i 6 mm,četverokutni prihvat QuickIN od 1/2 cola
Napomena:
Odgovarajuće starter setove (koji se sastoje od zamjenskih baterija i punjača) pronaći ćete od br.
073832 vel. 9260431701.