Podnožje sprijeda, tip: 800

Artikl br.: 958737 800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 150 mm
širina 800 mm
prikladno za širinu garderobnog ormara 800 mm
Izvedba podnožja sprijeda, straga
Pričvršćivanje podnožja pričvršćen na podnožje nožica
Vrsta proizvoda Maska za osnovnu ploču

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 958737 800
EAN / GTIN 4045197684417
Broj proizvođača 958737 800

Opis

Izvedba:

Obložni lim od čelika 0,9 mm za pričvršćivanje vijcima na podnožje garderobnih ormara.
Isključivo za zatvaranje garderobnih ormara s prednje strane.

Odgovara:

Garderobni ormari br. 958710958735 i br. 949011949018.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu