{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Usporedba granulacije | 100 | |
Stupanj finoće | grubo | |
⌀ glave | 40 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 7.500 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 14.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |
Broj artikla | 554971 40X20 | |
EAN / GTIN | 4045197803955 | |
Broj proizvođača | 554971 40X20 |