Izvedba:
Plastični sistemski kofer L-BOXX® od ABS plastike otporne na udarce i zaštitom od prskanja vode. Robusni mehanizam na klik omogućava jednostavno i brzo sastavljanje odnosno odvajanje kofera te transport većeg broja svezanih sustavnih kofera od plastike do 40 kg. Poklopac se može opteretiti težinom do 100 kg, kapacitet utovara do 25 kg.
Funkcija:
IPX4: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.
Opseg isporuke:
Tračni metar na namotavanje: 1 kom. br.
462201 vel. 2,5
Dvostruki viljuškasti ključ: Po 1 kom. br.
610600 vel. 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 17 × 19
Garnitura 6-kutnih odvijača s kuglastom glavom: Jedan kom. br.
627132 vel. 9
Ravni odvijač: Po 1 kom. br. 660030 vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Phillips odvijač: Po 1 kom. br. 667690 vel. 1; 2
Kombinirana kliješta: 1 kom. br.
700940 vel. 160
Uložak za poklopac: 1 kom. br.
693352Pohranjivanje u: L-BOXX® br.
693330 vel. 102
Napomena:
Isporuka se radi pomoću sortiranih alata.Odgovarajuća kolica na kotačićima za transport do 5 komada L-BOXX® vel. 102 mogu se nabaviti pod br.
693370 vel. 5.