{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
Širina oštrice b | 2,5 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Oznaka oštrice | 0 | |
Debljina oštrice a | 0,4 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 160 mm | |
Vrh oštrice | crna | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Izvedba drške | okrugle | |
Udarna kapica | ne | |
Materijal | PB Swiss Tools posebna legura | |
Površina | poniklano i kromirano | |
Aktivacijski imbus | ne | |
prolazna oštrica | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 660050 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733256075 | |
Broj proizvođača | 8100.0-80 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni odvijač s drškom 2K-SwissGrip ESD, širina oštrice b: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
297 dijelovi na zalihi
6,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.110 dijelovi na zalihi
4,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 160 mm | 162 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | 80 mm |
Vrh oštrice | crna | crna |
Širina oštrice b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Debljina oštrice a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |