{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 50 mm | |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | |
Širina završetka L1 | 15 mm | |
Duljina obruba H1 | 12 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574255 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359083857 | |
Broj proizvođača | 415301 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Okrugla četka s drškom INOX komplet 0,20 mm, Četka ⌀ D1ךirina vrha L1: 50X15mm
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
268 dijelovi na zalihi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
574 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
908 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina završetka L1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Duljina obruba H1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ četke D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka | Okrugla četka | Okrugla četka |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |