Ručna bušilica s jednom brzinom, tip: 720552

Artikl br.: 075110 720552
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača BOP-6
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 500 W
Prihvat stezne glave 1/2 cola − 20 UNF
Područje stezanja stezne glave 0,5 mm - 10 mm
Raspon broja okretaja 0 min-1 - 4.000 min-1
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 6 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 20 mm
prikladno za materijal čelik
Težina 1,7 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Desni/lijevi hod da
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075110 720552
EAN / GTIN 4014586882413
Broj proizvođača 72055260000

Opis

Izvedba:

Ručna bušilica Fein −
  • Precizna bušeća glava u izvedbi od punog metala.
  • Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za bušenje s osjetom.
  • Metalno kućište prijenosnika za sigurno sjedanje ležajeva.
  • Ozubljena dodatna drška za siguran prihvat.
  • Osjetljiva ručka FEIN za siguran rad bez zamora.
  • Integralni prekidač za ugodno rukovanje.
Kompaktan s visokim brojem okretaja

Prednost:

Elektroničko postavljanje broja okretaja, bez stupnjeva.

Opseg isporuke:

Uključujući 1 brzosteznu glavu za svrdlo 0,5 − 10 mm, s osiguranjem sile stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu