Akumulatorska bušilica-odvijač ProCORE, tip: GSR1890C

Artikl br.: 070245 GSR1890C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
242 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V
  • Prihvat: Bluetooth prihvat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GSR 18V-90 C
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 36 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 64 Nm
Raspon broja okretaja 1. brzina 0 min-1 - 630 min-1
Raspon broja okretaja 2. brzina 0 min-1 - 2.100 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 68 mm
Težina 1,1 kg
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
Prihvat Bluetooth prihvat
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 18V
USP2 Motor bez četkica, stezni raspon brzostezne glave 1.5-13, u L-Boxxu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070245 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617244
Broj proizvođača 06019K6005

Opis

Izvedba:

  • Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.
  • LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.
  • Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.
  • Softgrip.

KickBack-Control s automatskim isključivanjem u slučaju blokade te jedinstvenom preciznom spojkom i kočnicom motora. Bušeća glava od 13 mm za metal s automatskim zaključavanjem. Visok okretni moment.
Mogućnost naknadnog opremanja Connectivity modulom.

Opseg isporuke:

Uključuje 2× Li-Ionska akumulatora, brzodjelujući punjač, L-BOXX.

Napomena:

Prikladne zamjenske akumulatore, početne setove i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i br. 073863− 073867.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu