Izvedba:
Revolucionarna svjetiljka za radni prostor s najnovijom LED-tehnologijom. Gotovo
dvostruka jačina osvjetljenja u usporedbi s postojećim rasvjetnim sustavima s
vrlo oštrim konturama i kontrastom.
S
minimalnom visinom izvedbe od 28 mm PLANONLIGHT LED štedi prostor i primjenjiva je na gotovo svakom radnom mjestu.
- Visoko osvjetljenje cijele površine.
- Iznimno jako osvjetljenje s kvalitetom dnevnog svjetla, bez zasljepljivanja, treperenja i stroboskopskog učinka.
- Kontinuirana mogućnost prigušivanja (transformator nije u opsegu isporuke).
- Nepromočiv (IP68) čak i za agresivne emulzije (IP69K).
- Jednostavno čišćenje − glatka površina i niska površinska temperatura (maksimalno 10 °C iznad temperature okoline).
- Ne zahtijeva nikakvo održavanje.
- Certificirana prema UL standardima, za upotrebu diljem svijeta.
- Jednostavno dodatno opremanje samostalnom montažom.
- Priključivanje s pomoću utikača M12 ili priloženog priključnog kabela
Napomena:
Napon 24 V DC − Izravni priključak na mrežni napon (230 V / 50 Hz) uništava svjetiljku!Priključak na mrežni napon preko transformatora br.
081375.