{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Oznaka proizvođača | 20292 | |
IP-klasa zaštite | IP 69K | |
ATEX zona | nema | |
Nazivni napon | 230 V | |
Prihvat snaga | 30 W | |
Kut širenja svjetlosnog snopa, fiksni | 120 stupanj | |
Jakost svijetlosti | 2.800 lm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Temperatura boje | 6.500 K | |
Područje temperature | -20 °C - 55 °C | |
Ukupna duljina | 641 mm | |
Ukupna širina | 97 mm | |
Ukupna visina | 28 mm | |
Težina | 2.600 g | |
Vrsta proizvoda | Strojna svjetiljka |
Broj artikla | 081350 30 | |
EAN / GTIN | 2050001688927 | |
Broj proizvođača | 20292 |