{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 44 | |
Tip | 250 | |
Nazivna snaga | 3,5 kW | |
širina | 227 mm | |
Dubina | 212 mm | |
Visina | 305 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj utičnica 250 V | 6 | |
prikladno za zemlje | F; B; PL; CZ | |
Vrsta proizvoda | Razvodne kutije | |
Vrsta utikača, ulaz | E |
Broj artikla | 081143 250 | |
EAN / GTIN | 4003644015788 | |
Broj proizvođača | FKVE6000 |