{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Limenka za sprej | |
Mlaznica | Clever Straw | |
Sadržaj | 0,5 l | |
Boja | žuto-smeđe | |
Plamište | 78 °C | |
Otopivo u vodi | može emulgirati | |
Oksidirajuće značajke | ne | |
Kinematička viskoznost | < 7 mm2/s | |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 50 °C | |
Označavanje opasnih tvari | GHS02: Plamen | |
Oznaka proizvođača | 5-56 + PTFE 500 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko ulje / univerzalno ulje |
Broj artikla | 083048 500 | |
EAN / GTIN | 5412386068768 | |
Broj proizvođača | 33199-AA |