{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 75% pamuk; 25 % poliamid | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 250 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
Sušenje | nije prikladno za sušilicu | |
Lukovi | ne izlagati vrućini, maksimalno do 110 °C | |
Boja | tamnosive / crne | |
Veličina UK | XS | |
Veličina US | XS | |
Veličina ES | C44 | |
Veličina NL | C44 | |
Veličina SE | C60 | |
Konfekcijska veličina DE | 44 | |
Veličina FR | 38 | |
Veličina IT | C44 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091843 44 | |
EAN / GTIN | 7330509486306 | |
Broj proizvođača | 145911469899C44 |