Precizni visinomjer s povećalom, visina označavanja: 300mm

Artikl br.: 443450 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 41,23 € kom.
  • 67,20 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina označavanja (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Visina označavanja 300 mm
Skale 1/50 mm
Granica odstupanja 0,05 mm
Presjek mjernih stupova 30×12 mm
Mjerna tehnika analogno
Duljina površine podnožja 165 mm
Širina površine podnožja 110 mm
Vrsta proizvoda Visinomjer i uređaj za označavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 443450 300
EAN / GTIN 4045197889904
Broj proizvođača 443450 300

Opis

Izvedba:

Stabilno podnožje s brušenom površinom za stajanje i utorima za prljavštinu. Ergonomske, udobne plastične kapice s Haptoprene površinom. Očitavanje bez paralelnih osi s finom i kontrastnom skalom. Dodatno povećalo za optimalnu čitljivost. Svi dijelovi s kojih se očitavaju vrijednosti su mat kromirani, bez odsjaja. Uključujući fino podešavanje i vijak za pričvršćivanje. Plosnata igla za označavanje opremljena tvrdim metalom za jednostavno označavanje, ujedno i u malim utorima, izmjenjiva. Mogućnost označavanja od 0, dimenzije označavanja mogu se izravno prenijeti bez greške u izračunu. Sklopljiva zaštitna kapica koja se može skinuti za zaštitu od ozljeda.

Opseg isporuke:

Uključuje iglu za označavanje br. 444010 vel. 75.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Precizni visinomjer s povećalom, visina označavanja: 300mm

Precizni visinomjer s povećalom, visina označavanja: 300mm

na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
563,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
196,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
307,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Granica odstupanja 0,05 mm 0,06 mm 0,06 mm
Presjek mjernih stupova 30×12 mm 28×9 mm 28×9 mm
Skale 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Standard Tvornička norma Standard proizvođača Tvornička norma
Duljina površine podnožja 165 mm 135 mm 145 mm
Širina površine podnožja 110 mm 90 mm 105 mm
Vrsta proizvoda Visinomjer i uređaj za označavanje Visinomjer i uređaj za označavanje Visinomjer i uređaj za označavanje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu