Zaštitno radno odijelo tip 5/6 Tyvek® 200 Easysafe bijelo

Artikl br.: 098300
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
783 dijelovi na zalihi
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Tyvek® 200 EasySafe tip 5/6, model CHF5. Otporno i lagano odijelo s kapuljačom izrazito je prozračno i pruža optimalnu zaštitu kod manje zahtjevne primjene. S elastičnim trakama na kapuljači, na završecima rukava i nogavica te na području struka. Mekani polietilenski flis propušta zrak i vodenu paru.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu