Čizme na vezanje, antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 NB

Artikl br.: 092781
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
13 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Čizme na vezanje STAVANGER Bau GORE II s GORE-TEX® membranom osigurava prozračni, a istovremeno vodootporni gornji dio od podatne vodootporne kože. Dobra otpornost na kiseline i lužine. Visoka otpornost na rezanje i mehanička izdržljivost. Široka površina za hodanje. Snažno protuklizno djelovanje na glatkim, mokrim i uljnim podlogama. Uz SECURA VARIO® amortizaciju peta i otpornost na temperaturu do 220 °C.
  • Zatvoreni jezik.
  • Vanjski potplat Perbunan Alpine, antracit.
  • Povećana zaštita vrha.
  • Kukice za vezice.
  • Povišen gornji dio.
  • Podstavljeni rubovi.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • Udoban uložak ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Uskladištena roba EU veličine cipela 39 – 46, mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 36 – 51.
Široka izvedba XB pod br. 092782.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu