ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Set čepića za uši, 200 pari FIRMFIT®, tip: 200

Artikl br.: 097321 200

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Firm Fit
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 30 dB(A)
Materijal čepa Polivinilklorid
Sadržaj 200 par
Pakiranje u paru
Vrsta proizvoda Jednokratni čepići za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097321 200
Broj proizvođača 1033010

Opis

Izvedba:

Čep za zaštitu sluha s visokim stupnjem izolacije je do 40 % mekši od sličnih proizvoda te vrlo ugodan za nošenje. Upečatljiva boja olakšava provjeru nositelja. Zahvaljujući cilindričnom obliku čepić se idealno prilagođava ušnom kanalu. SNR = 30 dB (H=31dB, M=27dB, L=25dB).
Pakiranje od 200 pari, higijenski pakirano u paru u PE vrećici.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu