Držač ureznika

Artikl br.: 149150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon □ 0 mm - 3 mm
Ukupna duljina 110 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 149150
EAN / GTIN 4045197196002
Broj proizvođača 149150

Opis

Izvedba:

Narovašena drška od mjedi, niklana s dvije izmjenjive stezne čahure za različite promjere. S četvrtastom steznom maticom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu