GARANT Master TM glodalo za navoje TiAlN

Artikl br.: 139705
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
208 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: G; G-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: VHM
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Vretenasto glodalo od tvrdog metala za navoje s neravnomjernim rasporedom oštrica i većim brojem oštrica. Kroz nejednaku podjelu oštrica postiže se visoka mirnoća rada i dugi vijek trajanja alata.
Novorazvijena univerzalna geometrija i prevlaka visokih performansi za upotrebu na širokom spektru materijala.
  • Značajno smanjenje vibracije kroz nejednaku raspodjelu oštrica.
  • Veći broj oštrica.
  • Nova prevlaka za optimalnu otpornost na habanje.
  • Ispravljeni profil navoja za izbjegavanje odstupanja profila.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth navoj za cijevi DIN-ISO 228/1 (spojevi koji ne brtve u navoju). Može se primjenjivati na unutarnjim i vanjskim navojima.

Napomena:

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 139705 + 129100 HB.
Oblik HE: naručite s br. 139705 + 129100 HE.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master TM"
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
    G Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu