{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 18 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 5 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,85 mm | |
Duljina izboja L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 80 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 23 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 34 mm | |
Interpolacija ap | 0,85 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 4,29 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 070308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212900 18/2 | |
EAN / GTIN | 4045197607102 | |
Broj proizvođača | 212900 18/2 |