Glava za istokarivanje ⌀ 9,75−152,1 mm, Prihvat: ER40

Artikl br.: 237513 ER40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER40
Vanjski ⌀ D1 63 mm
Korisna duljina L1 50,5 mm
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237513 ER40
EAN / GTIN 4045197608581
Broj proizvođača 237513 ER40

Opis

Odgovara:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219805.

Napomena:

Držač za izmjenjivu pločicu 237531 za proširenje na ⌀ raspona od 105,75– 119,1mm (do 132,1 s adapterom 237534).
Držač za izmjenjivu pločicu 237532 za proširenje na ⌀ raspona od 125,75– 139,1mm (do 152,1 s adapterom 237534).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu