{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje Dmin-Dmaks | 24 mm - 32 mm | |
Izvedba | kratko | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | koso bušenje; Poprečno bušenje; izbočen | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina ovratnika L2 | 6 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 45 mm | |
ABS® ⌀ d | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |
Broj artikla | 236680 24-32 | |
EAN / GTIN | 4047109261587 | |
Broj proizvođača | G01 70552 |