Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 25/2mm

Artikl br.: 222055 25/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 25 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Weldon drška
Primjena glodala Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
⌀ D3 8 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,5 mm
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije 3,5 mm
Duljina izboja L1 60 mm
Ukupna duljina Lukupno 117 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 33 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 48 mm
Kut uranjanja αmaks 2,79 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 7,4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SOMT..
Veličina izmjenjive rezne pločice 10
Vijak za izmjenjivu pločicu 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Kut rezne oštrice κ 10 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 222055 25/2
EAN / GTIN 4960664707539
Broj proizvođača THN07630

Opis

Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 25/2mm

Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 25/2mm

na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
273,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
290,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
290,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 2 2 2 2 2
Duljina izboja L1 60 mm 39 mm 36 mm 39 mm 39 mm
Kut rezne oštrice κ 10 stupanj 9 stupanj 90 stupanj 16 stupanj 15 stupanj
Izvedba drške Weldon drška Weldon drška Weldon drška Weldon drška Weldon drška
⌀ reza DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
⌀ D3 8 mm 9 mm 10,6 mm 13 mm 15 mm
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje Glodača glava za kopirno glodanje Glodača glava za kopirno glodanje Glodača glava za kopirno glodanje Glodača glava za kopirno glodanje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu