Izvedba:
Opskrba: 9 V baterija ili napajanje. Mjerni napon: 15 V. Mjerno područje: 0,75 – 35 MΩ (narukvica), 0,75 – 100 MΩ (obuća). Priključci: pritisni gumb 10,3+4,5+4,0 mm, utikač banana.
Opseg isporuke:
Testni uređaj, elektroda cipele, spojni vodič, 9V utično napajanje. Uključuje zidni nosač s ispisanim uputama za korištenje.
Napomena:
Ako je potrebno u inozemstvu raditi s adapterom ili blok baterijom od 9 V (br.
081551, br.
081553 ili br.
081561 svaki vel. 6LR61).