DURAFRAME® prozirne košuljice 10-dijelni set, DIN A4, tip: BLACK

Artikl br.: 974631 BLACK
Postavite cijenu 10 Piece (14,63 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 324 mm
širina 238 mm
Materijal PVC tvrda folija
Boja crna
Postojeći izrez za prihvat Ne
Primjena u uspravnom i poprečnom obliku Da
maksimalno prikladno za format papira DIN A4
samoljepljiva poleđina, moguće odstranjivanje Da
Sklopiva magnetska prednja strana Da
obostrano čitljiv na staklu Da
Sadržaj garniture 10
Vrsta proizvoda Prozirni omot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974631 BLACK
EAN / GTIN 4005546405810
Broj proizvođača 4882-01

Opis

Izvedba:

Magnetski pretinac od PVC-tvrde folije sa samoljepivom stražnjom stranom, lijepi se na sve glatke, nosive površine (drvo, staklo, metal itd.). Može se skinuti i ponovno koristiti.

Upotreba:

Jednostavna zamjena dokumenata pomoću otvaranja magnetske prednje strane. Informacije se na staklenoj površini mogu pročitati s obje strane. Primjenjive u uspravnom i poprečnom formatu. Idealno za npr:
  • Znakove u slučaju nužde i upozorenja (crvena).
  • Upute za strojeve (plava).
  • Upute za upotrebu.
  • Sukladno Pravilniku o opasnim tvarima (narančasta).
  • Maksimalna pozornost za informacije i opasnosti (dvije boje).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu