Komplet protukliznih prostirki 5-dijelno, za ladice u E: 27X27

Artikl br.: 960613 27X27
(227,58 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ladice u E Cijena uklj. PDV
  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Ormar za alat
Izvedba Krojeni komad
širina 459 mm
Dubina 459 mm
Debljina 2 − 3 mm
prikladno za ladicu u E 27×27 E
Materijal PES/staklena vlakna, obostrano obloženo s PVC pjenom protiv klizanja.
Površina otvorena
Boja antracit
Sadržaj garniture 5
Vrsta proizvoda Protuklizna prostirka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960613 27X27
EAN / GTIN 2050001922465
Broj proizvođača 960613 27X27

Opis

Upotreba:

Za nježnu pohranu alata bez klizanja i buke.

Standard:

Propisi REACH su uvaženi, podlošci ne sadrže SVHC materijale s masenim udjelom od > 0,1 %, sukladno RoHS-u.

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu