Radionička kolica na kotačićima 179NW, tip: 179NW-7

Artikl br.: 918279 179NW-7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 25
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 25 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Tip 179NW-7
Serija Asistent
Visina 964 mm
širina 1.150 mm
Dubina 600 mm
Radna ploča debljina 30 mm
Korisna širina ladica 522 mm
Korisna dubina ladica 398 mm
Težina 120 kg
relevantno za konfigurator Ne
Vrsta proizvoda pokretni radni stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918279 179NW-7
EAN / GTIN 4000896219629
Broj proizvođača 179NW-7

Opis

Izvedba:

Radionička kolica na kotačićima sa 7 ladica i ormarom s podesivom policom. Središnje zaključavanje s cilindarskom bravom i obostranom blokadom izvlačenja. Kućište sa zaštićenim rubovima i kutovima sa svih strana. Nosivost ladica 25 kg, ladica za teški teret 40 kg. Radna ploča od materijala Birke Multiplex, prikladna za montažu stege, izmjenjiva. Ukupna nosivost 750 kg. 2 zakretna kotačića s kočnicom i 2 fiksna kotačića.

Plasman:

Broj×Visina prednje strane ladica mm: 6×81 / 1×166

Lakiranje:

Plava

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu